Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32J015 Gömbcsap alacsony ólomtartalmú sárgaréz Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC6AHA

APPROVED VENDOR 32J015 golyóscsap alacsony vezetékes sárgaréz Fnpt x Mnpt 1/2 In

Raktáron
Cikkszám: AC6AHA Modell: 32J015

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€28.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag304 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 F-tól 365 F-ig
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8481801050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J016 Golyósszelep alacsony vezetékes sárgaréz Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHB 32J0163 / 4 "€45.33
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32J017 Gömbcsap alacsony ólomréz sárgaréz Fnpt x Mnpt 1 In AC6AHC 32J0171"€67.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J019 Golyósszelep alacsony vezetékes sárgaréz Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AC6AHE 32J0191.5 "€132.98
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32J020 Gömbcsap alacsony ólomtartalmú sárgaréz Fnpt x Mnpt 2 In | AC6AHF 32J0202"€324.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32J015 golyóscsap alacsony vezetékes sárgaréz Fnpt x Mnpt 1/2 In
€28.93 /Mértékegység