APPROVED VENDOR Alacsony ólomvezetésű sárgaréz soros golyóscsap, FNPT x MNPT


Szűrő
Labda anyaga: 304 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Alacsony ólomtartalmú sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x MNPT , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Alacsony ólomtartalmú sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 F-tól 365 F-ig , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
32J017
1"€68.08
A
32J019
1.5 "€136.56
A
32J015
1 / 2 "€29.70
A
32J020
2"€299.79
A
32J016
3 / 4 "€46.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?