MEMPHIS GLOVE Cut Pro PU munkakesztyű


Szűrő
Kopásálló: Nem , ANSI vágott gramm: 494 , ANSI/ISEA vágási szint: 3 , Bevonatfedés: Tenyér / Ujjak , Bevonatolás: Durva , Bevonatanyag: poliuretán , Szín: fehér , Mandzsetta: Kötött , Vágás: Gunn , Vágásálló: Igen , Ujj anyaga: poliuretán , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Bélés anyaga: Dyneema (R) , Pálma anyaga: poliuretán , Szúrásálló: Nem , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
9677L
L€27.97
A
9677M
M€27.97
A
9677S
S€27.97
A
9677XL
XL€27.97

Cut Pro PU munkakesztyű

A Memphis Safety Cut Pro PU munkakesztyűk védelmet nyújtanak ipari környezetben a kivételes vágásállóság érdekében, így kiválóan alkalmasak éles tárgyakkal vagy gépekkel végzett feladatokhoz. Az építőiparban, a gyártásban és az anyagmozgatásban használják, különösen nagy kockázatú forgatókönyvek esetén, amelyek vágásokkal és kopásokkal járnak.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk megfelelnek az ANSI / ISEA 5. kopásszintjének, ami kiváló kopásállóságot jelez.
  • Dyneema gyémánt kötött anyagból készültek, hogy erős, mégis kényelmes védőréteget biztosítsanak a kezének.
  • Ezek a kesztyűk 13 méter vastagságúak, hogy egyensúlyban legyenek a tartósság és a rugalmasság az optimális teljesítmény érdekében.
  • Sima textúrájú poliuretán bevonatot kínálnak a tapintási érzékenység és a fogás fokozása érdekében.
  • Ezek a kesztyűk duplán mártott kialakításúak, hogy megerősítsék a védelmet a kényelem vagy a kézügyesség veszélyeztetése nélkül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?