Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT82 Dokk/karosszéria lökhárító 6 x 3-1/2 x 3-1/2 hüvelykes gumi | AB6XAL

APPROVED VENDOR 22NT82 Dokk/karosszéria lökhárító 6 x 3-1/2 x 3-1/2 hüvelykes gumi

Raktáron
Tétel: AB6XAL Modell: 22NT82
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
€10.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk / karosszéria lökhárító
Lökhárító anyagaGumi
Lökhárító alakjaNégyszögletes
A rögzítő furatok száma2
Teljes mélység3.5 "
Teljes magasság6"
Teljes szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.37
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hozzáférés lyuk Dia. (1-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT80 Dokk/karosszéria lökhárító 8 x 2 x 2-1/2 hüvelykes gumi | AB6XAJ 22NT802"8"2.5 "€6.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT81 Dokk/karosszéria lökhárító 8 x 3-1/2 x 5-1/2 hüvelykes gumi | AB6XAK 22NT813.5 "8"5.5 "€16.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT82 Dokk/karosszéria lökhárító 6 x 3-1/2 x 3-1/2 hüvelykes gumi
€10.84 /Mértékegység