Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176288 Aljzatsapka csavar, standard, M12 x 1.75 menetméret, 90 hüvelyk hossz, 10 pk | AE3ZWV 5GYV4

METRIC BLUE UST176288 dugós csavar, normál, M12 x 1.75 menetméret, 90 hüvelykes hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3ZWV Modell: UST176288Kereszthivatkozás: 5GYV4
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
€70.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt90mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza38mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176288 dugós csavar, normál, M12 x 1.75 menetméret, 90 hüvelykes hosszúság, 10 pk
€70.01 /csomag