Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT80 Dokk/karosszéria lökhárító 8 x 2 x 2-1/2 hüvelykes gumi | AB6XAJ

APPROVED VENDOR 22NT80 Dokk/karosszéria lökhárító 8 x 2 x 2-1/2 hüvelykes gumi

Raktáron
Tétel: AB6XAJ Modell: 22NT80
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
€6.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk / karosszéria lökhárító
Lökhárító anyagaGumi
Lökhárító alakjaNégyszögletes
A rögzítő furatok száma2
Teljes mélység2"
Teljes magasság8"
Teljes szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.78
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hozzáférés lyuk Dia. (1 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT81 Dokk/karosszéria lökhárító 8 x 3-1/2 x 5-1/2 hüvelykes gumi | AB6XAK 22NT813.5 "8"5.5 "€16.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT82 Dokk/karosszéria lökhárító 6 x 3-1/2 x 3-1/2 hüvelykes gumi | AB6XAL 22NT823.5 "6"3.5 "€10.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT80 Dokk/karosszéria lökhárító 8 x 2 x 2-1/2 hüvelykes gumi
€6.95 /Mértékegység