JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1YYR4 PVC lemez, vegyszerálló, szürke, 48 x 8 láb. Méret | BH3BFE

APPROVED VENDOR 1YYR4 PVC lemez, vegyszerálló, szürke, 48" x 8 láb méret

Raktáron
Tétel: BH3BFE Modell: 1YYR4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€232.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzürke
Ütés erőssége (font)0.4 láb / font. ban ben.
Hossz8 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag1. típusú PVC
Anyag típusaVegyszerálló
Max. Hőmérséklet140
Min. Hőmérséklet Értékelés32
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Szakítószilárdság8350 psi
Vastagság0.125 "
Vastagsági tolerancia+ /-10%
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+/- 0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.987
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkedélyÖtvözet típusaszínekSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3070 alumíniumlemez 8/125 x 6 x 12 hüvelykes | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "gyártását6"€12.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3071 alumíniumlemez 9/100 x 6 x 12 hüvelykes | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "gyártását6"€17.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3072 alumíniumlemez 1/8 x 6 x 12 hüvelyk | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "gyártását6"€24.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16256 Alumíniumlap 1/32 x 6 x 12 hüvelyk | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "gyártását6"€6.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UNN4 lap akrilátlátszó 0.236 T 48 x 96 hüvelyk | AB3PJU 1UNN4--Szűrő kikapcsolása10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€346.76
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NLZ7 parafa lap 1/2 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Félmerev szigetelés36 "€15.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMF9 parafa lap Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€7.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1YYR4 PVC lemez, vegyszerálló, szürke, 48" x 8 láb méret
€232.89 /Mértékegység