Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NLZ7 parafa lap 1/2 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AD8YPX

APPROVED VENDOR 4NLZ7 parafa lap 1/2 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8YPX Modell: 4NLZ7
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
€15.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
Hossz12 "
AnyagParafa
Vastagság1 / 2 "
típusFélmerev szigetelés
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5998
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4504102000
Származási országPT

Termékváltozatok

TermékekModellkedélyÖtvözet típusaszínekSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3070 alumíniumlemez 8/125 x 6 x 12 hüvelykes | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "gyártását6"€12.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3071 alumíniumlemez 9/100 x 6 x 12 hüvelykes | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "gyártását6"€17.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3072 alumíniumlemez 1/8 x 6 x 12 hüvelyk | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "gyártását6"€24.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16256 Alumíniumlap 1/32 x 6 x 12 hüvelyk | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "gyártását6"€18.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UNN4 lap akrilátlátszó 0.236 T 48 x 96 hüvelyk | AB3PJU 1UNN4--Szűrő kikapcsolása10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€343.49
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMF9 parafa lap Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€7.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6NFA3 Nylon törtfehér lap, 1-3/4 hüvelyk Th 24 x 48 hüvelyk | AE9XVK 6NFA3--Piszkosfehér11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,595.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NLZ7 parafa lap 1/2 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk
€15.38 /Mértékegység