APPROVED VENDOR Lapkészletek


Szűrő
Befejezés: Malom , Max. Hőmérséklet: 140 , Min. Temp. Értékelés: 32 , Tipikus szakítószilárdság: 21000 PSI
StílusModellkedélyÖtvözet típusaszínekSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciatípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
6NFA3
--Piszkosfehér11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,595.09
B
4NLZ7
----1 / 2 "-Félmerev szigetelés36 "€15.37
C
4NMF9
----1.5mm-CR11736 "€7.16
A
1UNN4
--Szűrő kikapcsolása10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€415.63
ajánlatkérés
D
1 ÉVR4
--Szürke8350 psi0.125 "+ /-10%-48 "€274.16
E
16256
H143003--0.032 "+/- 0.002 "gyártását6"€18.69
E
3070
T66061--0.032 "+/- 0.002 "gyártását6"€12.64
E
3071
T66061--0.09 "+/- 0.002 "gyártását6"€17.58
E
3072
T66061--0.125 "+/- 0.002 "gyártását6"€24.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?