JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UNN4 lap akrilátlátszó 0.236 T 48 x 96 hüvelyk | AB3PJU

APPROVED VENDOR 1UNN4 akril átlátszó lap 0.236 T 48 x 96 hüvelyk

Tétel: AB3PJU Modell: 1UNN4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€415.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz96 "
Hosszúság tolerancia+0.750 / -0.000 "
AnyagExtrudált akril
Anyag típusaStandard fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 170 fok F között
Szakítószilárdság10,200 psi
Vastagság0.236 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.024 "
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+0.750 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.06
Hajó magassága (cm)0.6
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3920515000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkedélyÖtvözet típusaszínekSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3070 alumíniumlemez 8/125 x 6 x 12 hüvelykes | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "gyártását6"€12.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3071 alumíniumlemez 9/100 x 6 x 12 hüvelykes | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "gyártását6"€17.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3072 alumíniumlemez 1/8 x 6 x 12 hüvelyk | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "gyártását6"€24.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16256 Alumíniumlap 1/32 x 6 x 12 hüvelyk | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "gyártását6"€18.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NLZ7 parafa lap 1/2 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Félmerev szigetelés36 "€15.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NMF9 parafa lap Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€7.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6NFA3 Nylon törtfehér lap, 1-3/4 hüvelyk Th 24 x 48 hüvelyk | AE9XVK 6NFA3--Piszkosfehér11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,595.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN4 akril átlátszó lap 0.236 T 48 x 96 hüvelyk
€415.62 /Mértékegység