IDEAL Vékony falú zsugorcsövek


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: poliolefin , Zsugorodási arány: 2:1 , Fal típusa: Vékony fal
StílusModellVezetéktartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszMax. FeszültségTemp. HatótávolságFalvastagság zsugorodás utánSzélességPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
46-327
2-250 MCM0.374 "0.807 "200 láb.600-67 - 257 F0.027 "3 / 4 "1€1,180.10
B
46-609
2–250 kcmil0.374 "0.807 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.027 "-5€295.22
C
46-325
2–250 kcmil0.374 "0.807 "6"600V-55 foktól 125 fokig F0.027 "-5€27.40
D
46-330
2/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100 láb.600-67 - 257 F0.031 "1"1€797.29
E
46-328
2/0 - 500 kcmil0.5 "1.043 "6"600V-55 foktól 125 fokig F0.031 "-5€29.89
F
46-610
2/0 - 500 kcmil0.5 "1.043 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.031 "-5€384.85
G
46-322
4 - 1 AWG0.252 "0.539 "6"600V-55 foktól 125 fokig F0.026 "-5€19.36
H
46-608
4 - 1 AWG0.252 "0.539 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.026 "-5€232.28
I
46-607
8 - 4 AWG0.185 "0.421 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.022 "-5€232.55
J
46-319
8 - 4 AWG0.185 "0.421 "6"600V-55 foktól 125 fokig F0.022 "-10€30.59
K
46-606
10 - 6 AWG0.157 "0.346 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.022 "-5€203.50
L
46-605
14 - 8 AWG0.126 "0.268 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.022 "-5€216.05
M
46-316
14 - 8 AWG0.126 "0.268 "6"600V-55 foktól 125 fokig F0.022 "-10€29.76
N
46-602
14 - 12 AWG0.047 "0.122 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.017 "-5€198.69
O
46-601
16 AWG0.031 "0.079 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.014 "-5€180.89
P
46-604
20 - 14 AWG0.094 "0.205 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.02 "-5€188.57
Q
46-313
20 - 14 AWG0.094 "0.205 "6"600V-55 foktól 125 fokig F0.02 "-10€27.51
R
46-603
24 - 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 foktól 125 fokig F0.017 "-5€202.52
S
46-310
24 - 20 AWG0.063 "0.146 "4 láb.600V-55 foktól 125 fokig F0.017 "-20€43.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?