Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJV1 csatlakozó 1 1/4 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AFB

APPROVED VENDOR 1WJV1 csatlakozó 1 1/4 hüvelykes kompressziós PVC fehér

Raktáron
Tétel: AB4AFB Modell: 1WJV1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€19.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás220 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.25 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJU4 csatlakozó 1/2 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AEV 1WJU4360 psi @ 73 fok F1 / 2 "€8.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJU6 csatlakozó 3/4 hüvelykes kompressziós PVC fehér | AB4AEX 1WJU6280 psi @ 73 fok F3 / 4 "€10.10
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJU8 Csatlakozó 1 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 fok F1"€13.69
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJV3 csatlakozó 1 1/2 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 fok F1.5 "€19.46
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJV5 csatlakozó 2 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 fok F2"€37.36
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJV7 csatlakozó 2 1/2 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AFH 1WJV7180 psi @ 73 fok F2.5 "€68.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJV9 csatlakozó 3 hüvelykes kompressziós PVC fehér | AB4AFK 1WJV9155 psi @ 73 fok F3"€82.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJV1 csatlakozó 1 1/4 hüvelykes kompressziós PVC fehér
€19.90 /Mértékegység