Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APM HEXSEAL BAEHVZZZZAAZZ Önzáró csavar, serpenyő, 6-32 X 1 méretű, 10 Pk | AE4WBQ 5NB24

APM HEXSEAL BAEHVZZZZAAZZ Önzáró csavar, serpenyő, 6-32 x 1 méretű, 10 db

Raktáron
Tétel: AE4WBQ Modell: BAEHVZZZZAAZZKereszthivatkozás: 5NB24

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnzáró gépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.294 "
Fejmagasság0.097 "
fej típusaKenyér
Lyuk méret0.147–0.152 ”
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Tömítés anyagaSzilikon gumi
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-160 - 500 F
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318141030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APM HEXSEAL BAEHVZZZZAAZZ Önzáró csavar, serpenyő, 6-32 x 1 méretű, 10 db
€1.33 /csomag