ELOBAU 424A17A090 szögérzékelő, 90 fokos Ccw, 5V

Cikkszám: CL7MQK Modell: 424A17A090
€296.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
CsapágyakGolyóscsapágy
Áramfelvétel10 mA
Ház anyagaPolibutilén-tereftalát
Max. Működési hőmérséklet85 fok. C
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Tengelyterhelés100 N
Max. Tengelyterhelés, axiális50 N
Max. Tárolási hőm.85 fok. C
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Tárolási hőm.-40 fok C
Kimenet száma1
Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója2.5V DC
Kimeneti jel max.4.5V DC
Kimeneti jel min.0.5V DC
Felbontás0.1 fok
Jelfrissítési arány2000 Hz
TechnológiaCsarnok
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez2.5 Nm

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Tengelyterhelés, axiálisSzög mérési tartományCsapágyakÁtlagos idő a kudarchozMin. Üzemi feszültségMin. Kimeneti jelteljesítményKimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciójaÁr
ELOBAU 424A11A090 szögérzékelő, 90° Ccw, 4–20 Ma | CL7MPD 424A11A090-60 fokGolyóscsapágy-10V DC4 mA--€245.09
ajánlatkérés
ELOBAU 424A16A090 szögérzékelő, 90 fokos Ccw, 5V | CL7MRZ 424A16A09050 N90 fokGolyóscsapágy225.7A4.5V DC0.5V DC12.5V DC€226.95
ajánlatkérés
ELOBAU 424A17A090B szögérzékelő működtető karral, 90 fok jobbra balra, 5 V | CL7MUH 424A17A090B50 N90 fokGolyóscsapágy225.7A10V DC0.5V DC12.5V DC€263.05
ajánlatkérés
ELOBAU 424A07A090B szögérzékelő működtető karral, 90 fok, 5-4/5V | CL7MUJ 424A07A090B50 N90 fokSiklócsapágy133A10V DC0.5V DC0.5 és 4.5V között2.5V DC€249.52
ajánlatkérés
ELOBAU 424A01A090B szögérzékelő működtető karral, 90 fok jobbra balra, 4–20 mA | CL7MUM 424A01A090B50 É, 0 É-Siklócsapágy-10V DC--12 mA€249.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 424A17A090 szögérzékelő, 90 fokos Ccw, 5V
€296.56 /Mértékegység