Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJU6 csatlakozó 3/4 hüvelykes kompressziós PVC fehér | AB4AEX

APPROVED VENDOR 1WJU6 csatlakozó 3/4 hüvelykes tömörítésű PVC fehér

Raktáron
Cikkszám: AB4AEX Modell: 1WJU6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€10.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás280 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 / 4 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJU4 csatlakozó 1/2 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AEV 1WJU4360 psi @ 73 fok F1 / 2 "€8.93
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJU8 Csatlakozó 1 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 fok F1"€13.69
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJV1 csatlakozó 1 1/4 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AFB 1WJV1220 psi @ 73 fok F1.25 "€19.90
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJV3 csatlakozó 1 1/2 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 fok F1.5 "€19.46
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJV5 csatlakozó 2 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 fok F2"€37.36
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJV7 csatlakozó 2 1/2 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AFH 1WJV7180 psi @ 73 fok F2.5 "€68.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJV9 csatlakozó 3 hüvelykes kompressziós PVC fehér | AB4AFK 1WJV9155 psi @ 73 fok F3"€82.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJU6 csatlakozó 3/4 hüvelykes tömörítésű PVC fehér
€10.10 /Mértékegység