Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJV7 csatlakozó 2 1/2 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AFH

APPROVED VENDOR 1WJV7 csatlakozó 2 1/2 hüvelykes kompressziós PVC fehér

Raktáron
Tétel: AB4AFH Modell: 1WJV7
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
€67.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás180 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8865
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3917400090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJU4 csatlakozó 1/2 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AEV 1WJU4360 psi @ 73 fok F1 / 2 "€9.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJU6 csatlakozó 3/4 hüvelykes kompressziós PVC fehér | AB4AEX 1WJU6280 psi @ 73 fok F3 / 4 "€10.51
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJU8 Csatlakozó 1 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 fok F1"€14.42
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJV1 csatlakozó 1 1/4 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AFB 1WJV1220 psi @ 73 fok F1.25 "€20.12
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJV3 csatlakozó 1 1/2 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 fok F1.5 "€19.72
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WJV5 csatlakozó 2 hüvelykes kompressziós PVC fehér AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 fok F2"€37.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJV9 csatlakozó 3 hüvelykes kompressziós PVC fehér | AB4AFK 1WJV9155 psi @ 73 fok F3"€81.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJV7 csatlakozó 2 1/2 hüvelykes kompressziós PVC fehér
€67.28 /Mértékegység