Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDH3 Javítólemez acél 5/8 szélesség x 5 hüvelyk hossz | AB3ZAR 1WDH4

APPROVED VENDOR 1WDH3 javítólemez acél 5/8 szélesség x 5 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AB3ZAR Modell: 1WDH3Kereszthivatkozás: 1WDH4
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
€8.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavítótányér
befejezGalvanizált
hardverBeleértve
HolesA
Lyukak levélenként4
Hossz5"
AnyagAcél
Szerelési lyukak4
Méret5"
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8302423065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyukak levélenkéntHosszSzerelési lyukakMéretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDG3 Javítólemez acél 3/4 sz x 3 hüvelyk hossz | AB3ZAH 1WDG3cink43"23"3 / 4 "€1.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDG4 Javítólemez acél 1 hüvelyk szélesség x 5 hüvelyk hossz | AB3ZAJ 1WDG4cink45"45"1"€2.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDG6 Javítólemez acél 1 1/4 sz x 8 hüvelyk hossz | AB3ZAL 1WDG6-48"481.25 "€4.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDG8 Javítólemez acél 1 1/8 szélesség x 12 hüvelyk hossz | AB3ZAN 1WDG8cink612 "412 "1.12 "€4.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDG9 Javítólemez acél 5/8 szélesség x 2 hüvelyk hossz | AB3ZAP 1WDG9Galvanizált22"22"5 / 8 "€0.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDH2 Javítólemez acél 7/8 szélesség x 4 hüvelyk hossz | AB3ZAQ 1WDH2Galvanizált44"44mm7 / 8 "€1.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDH4 Javítólemez acél 1 1/8 sz x 8 hüvelyk hossz | AB3ZAT 1WDH4Galvanizált48"481.12 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDH3 javítólemez acél 5/8 szélesség x 5 hüvelyk hossz
€8.55 /Mértékegység