KERN AND SOHN OZL 460 sztereó zoom mikroszkóp fej, 0.7-4.5x nagyítás, binokuláris cső típusa | CJ6ZZF

KERN AND SOHN OZL 460 sztereó zoom mikroszkóp fej, 0.7-4.5x nagyítás, binokuláris cső típus

Raktáron
Tétel: CJ6ZZF Modell: OZL 460

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€727.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszkóp fej
Átmérő20mm
LátómezőNagy széles mező
Megvilágítás Visszavert fény3W
Megvilágítás típusa Eső fényLED
Bemeneti feszültség110 és 240 V között
Nagyobbítás0.7x - 4.5x
Optikai rendszerGreenough
TápegységPower Adapter
Cső típusakétszemű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5
Hajó magassága (cm)24
Hajó hossza (cm)37
Hajószélesség (cm)38.5
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCső típusaÁr
KERN AND SOHN OZL 461 sztereó zoom mikroszkóp fej, 0.7-4.5x nagyítás, binokuláris cső típusa | CE8LPN 461 OZL20mmkétszemű€683.99
KERN AND SOHN OZL 462 sztereó zoom mikroszkóp fej, 0.7-4.5x nagyítás, trinokuláris cső típusa | CE8LPP 462 OZL20mmTrinokuláris€785.86
KERN AND SOHN OZM 546 sztereó zoom mikroszkóp fej, 0.7-4.5x nagyítás, binokuláris cső típusa | CE8LQQ 546 OZM23mmkétszemű€1,353.43
KERN AND SOHN OZM 547 sztereó zoom mikroszkópfej, 0.7-től 4.5-ig terjedő nagyítás, trinokuláris cső típusa | CE8LQR 547 OZM23mmTrinokuláris€1,862.78
KERN AND SOHN OZP 551 sztereó zoom mikroszkóp fej, 0.6-5.5x nagyítás, binokuláris cső típusa | CE8LRZ OZP 55123mmkétszemű€1,586.27
KERN AND SOHN OZP 552 sztereó zoom mikroszkóp fej, 0.6x–5.5x nagyítás, trinokuláris cső típusa | CE8LTA OZP 55223mmTrinokuláris€2,110.18
KERN AND SOHN OZL 469 sztereó zoom mikroszkóp fej, 0.7x–4.5x nagyítás, trinokuláris cső típusa | CJ6ZZG 469 OZL20mmTrinokuláris€829.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OZL 460 sztereó zoom mikroszkóp fej, 0.7-4.5x nagyítás, binokuláris cső típus
€727.65 /Mértékegység