MARS AIR AJTÓK LPN296-2UA-OB légfüggöny 2400 cfm 115V 4.8A | AH6FBZ 35YU58

MARS AIR DOORS LPN296-2UA-OB légfüggöny 2400 cfm 115V 4.8A

Raktáron
Tétel: AH6FBZ Típus: LPN296-2UA-OBKereszthivatkozás: 35YU58

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,355.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
Légi sebesség1800 fpm
Air Volume2400 cfm
dBA @ 10 láb53
Mélység8.875 "
befejezGalvanizált
Magasság8"
Ház színeobszidiánfekete
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. Amper4.8
Max. Ajtó szélessége8 ft.
Max. Szerelési magasság7 ft.
Max. FORDULAT1550
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/6
motor típusaKettős tengely
Motorok száma2
Sebességek száma1
Fázis1
IgényelAjtókapcsoló
Feszültség115
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.164
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)73.66
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fűtött légfüggöny: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAir VolumeHáz anyagaTételMax. Ampermotor típusaSebességek számaFeszültségÁr
MARS AIR AJTÓK LPN236-1UA-OB légfüggöny alacsony profilú Nsf 37 | AD6FLA 45C645 LPN236-1UA-OB36 "900 cfmGalvanizált acélAlacsony profilú légfüggöny2.4PSCVáltozó115€1,493.55
MARS AIR AJTÓK LPN242-1UA-OB légfüggöny alacsony profilú Nsf 37 | AD6FLB 45C646 LPN242-1UA-OB42 "1050 cfmGalvanizált acélAlacsony profilú légfüggöny2.4PSCVáltozó115€1,557.21
MARS AIR AJTÓK LPN248-1UA-OB légfüggöny alacsony profilú Nsf 37 | AD6FLC 45C647 LPN248-1UA-OB48 "1200 cfmGalvanizált acélAlacsony profilú légfüggöny2.4PSCVáltozó115€1,634.42
MARS AIR AJTÓK LPN272-1UA-OB légfüggöny alacsony profilú Nsf 37 | AD6FLD 45C648 LPN272-1UA-OB72 "1800 cfmGalvanizált acélAlacsony profilú légfüggöny2.6PSCVáltozó115€1,773.86
ajánlatkérés
MARS AIR AJTÓK LPN284-2UA-OB légfüggöny 2100 cfm 115V 4.8A | AH6FBX 35YU56 LPN284-2UA-OB84 "2100 cfmAcélLégfüggöny4.8Kettős tengely1115€3,247.06
MARS AIR AJTÓK LPN284-2UD-OB légfüggöny 2100 cfm 208 / 230V 2.4 / 2.4A | AH6FBY 35YU57 LPN284-2UD-OB84 "2100 cfmAcélLégfüggöny2.4/2.4Kettős tengely1208/230€3,247.06
MARS LÉGAJTÓK LPN296-2UD-OB Légfüggöny 2400 cfm 208/230V 2.4/2.4A | AH6FCA 35YU59 LPN296-2UD-OB96 "2400 cfmAcélLégfüggöny2.4/2.4Kettős tengely1208/230€3,355.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS LPN296-2UA-OB légfüggöny 2400 cfm 115V 4.8A
€3,355.78 /Mértékegység