Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22YM06 akkumulátortesztelő analóg 50–125a alacsony felbontású | AB7GLC

WESTWARD 22YM06 akkumulátortesztelő analóg 50–125a alacsony felbontású

Raktáron
Tétel: AB7GLC Modell: 22YM06

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€72.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor-tesztelő
Pontosság+/- 0.2
ÉpítésAcél
Mélység4-1 / 2 "
kijelzőAnalóg
Magasság11 4 / 5 "
Terhelési tartományok50-125A
FelbontásElő/Utó
típusAnalóg
Feszültség tartomány0 és 16V között
Szélesség5 4 / 5 "
Dolgozni valakivel6V és 12V-os elemek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4805
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9030330040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hideg forgattyús erősítők (500-1000)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
WESTWARD 22YM05 akkumulátortesztelő analóg 50–100a alacsony felbontású | AB7GLB 22YM053-1 / 2 "12 4 / 5 "6.5 "€140.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22YM06 akkumulátortesztelő analóg 50–125a alacsony felbontású
€72.18 /Mértékegység