Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAG1 Mellkasi fogantyú acél 4 3/4 hüvelyk hosszúság | AB3YPT

APPROVED VENDOR 1WAG1 mellkas fogantyú acél 4 3/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AB3YPT Modell: 1WAG1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€16.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható húzófogantyú
színekEzüst
befejezCsiszolt cink
Grip Dia.3 / 8 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagAcél
A furatközpont középre szerelése3.75 "
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Csavar méret# 12 x 1-1 / 4 "
Vert. Szerelő furat Ctr. a Ctr.2-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8302423065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekbefejezTeljes szélességCsavar méretGrip Dia.hardverNévleges terhelés (I / N)Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAF8 mellkas fogantyú acél 2 3/4 hüvelyk hosszúság | AB3YPR 1WAF8Lyukakon átmenetlenülEzüstCsiszolt cink-# 6 x 3/4 "1 / 4 "BeleértveN€5.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRV5 Extra nagy összecsukható fogantyú külső menet tiszta eloxált alumínium | AD8ZKM 4NRV5Menetes csapokEzüstMatte1 9 / 16 "8-321 / 4 "BeleértveY-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PE26 Fogantyús mellkas 4 1/16 In | AD9CCF 4PE26HegeszthetőTermészetesTermészetes--3 / 8 "Nem számítN€8.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PE27 Fogantyús mellkas 3 1/2 hüvelykes | AD9CCG 4PE27Lyukakon átmenetlenülEzüstCsiszolt cink-# 10 x 3/4 "3 / 8 "BeleértveN€6.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PE28 Fogantyús mellkas 4 1/16 In | AD9CCH 4PE28Lyukakon átmenetlenülEzüstCsiszolt cink3"# 10 x 1 "3 / 8 "BeleértveN€8.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WAG1 mellkas fogantyú acél 4 3/4 hüvelyk hosszúság
€16.71 /Mértékegység