JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRV5 Extra nagy összecsukható fogantyú külső menet tiszta eloxált alumínium | AD8ZKM

APPROVED VENDOR 4NRV5 Extra nagy összecsukható fogantyú, külső menet, átlátszó eloxált alumínium

Tétel: AD8ZKM Modell: 4NRV5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható húzófogantyú
színekEzüst
befejezMatte
Grip Dia.1 / 4 "
hardverBeleértve
Terhelhetőség9 font
Névleges terhelés (I / N)Y
AnyagAlumínium
A furatközpont középre szerelése5-3 / 64 "
Szerelési típusMenetes csapok
Teljes hossz5.5 "
Teljes szélesség1 9 / 16 "
Vetítés1-9 / 16 "
Csavar méret8-32
Menetmélység9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302423065
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fogantyús stop (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekbefejezTeljes szélességCsavar méretGrip Dia.hardverNévleges terhelés (I / N)Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAF8 mellkas fogantyú acél 2 3/4 hüvelyk hosszúság | AB3YPR 1WAF8Lyukakon átmenetlenülEzüstCsiszolt cink-# 6 x 3/4 "1 / 4 "BeleértveN€4.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAG1 Mellkasi fogantyú acél 4 3/4 hüvelyk hosszúság | AB3YPT 1WAG1Lyukakon átmenetlenülEzüstCsiszolt cink-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "BeleértveN€15.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PE26 Fogantyús mellkas 4 1/16 In | AD9CCF 4PE26HegeszthetőTermészetesTermészetes--3 / 8 "Nem számítN€6.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PE27 Fogantyús mellkas 3 1/2 hüvelykes | AD9CCG 4PE27Lyukakon átmenetlenülEzüstCsiszolt cink-# 10 x 3/4 "3 / 8 "BeleértveN€5.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PE28 Fogantyús mellkas 4 1/16 In | AD9CCH 4PE28Lyukakon átmenetlenülEzüstCsiszolt cink3"# 10 x 1 "3 / 8 "BeleértveN€7.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRV5 Extra nagy összecsukható fogantyú, külső menet, átlátszó eloxált alumínium