Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PE26 Fogantyús mellkas 4 1/16 In | AD9CCF

APPROVED VENDOR 4PE26 fogantyú mellkas 4 1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9CCF Modell: 4PE26
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
€8.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható húzófogantyú
színekTermészetes
befejezTermészetes
Grip Dia.3 / 8 "
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagAcél
Szerelési típusHegeszthető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8302423065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekbefejezTeljes szélességCsavar méretGrip Dia.hardverNévleges terhelés (I / N)Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAF8 mellkas fogantyú acél 2 3/4 hüvelyk hosszúság | AB3YPR 1WAF8Lyukakon átmenetlenülEzüstCsiszolt cink-# 6 x 3/4 "1 / 4 "BeleértveN€5.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAG1 Mellkasi fogantyú acél 4 3/4 hüvelyk hosszúság | AB3YPT 1WAG1Lyukakon átmenetlenülEzüstCsiszolt cink-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "BeleértveN€16.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRV5 Extra nagy összecsukható fogantyú külső menet tiszta eloxált alumínium | AD8ZKM 4NRV5Menetes csapokEzüstMatte1 9 / 16 "8-321 / 4 "BeleértveY-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PE27 Fogantyús mellkas 3 1/2 hüvelykes | AD9CCG 4PE27Lyukakon átmenetlenülEzüstCsiszolt cink-# 10 x 3/4 "3 / 8 "BeleértveN€6.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PE28 Fogantyús mellkas 4 1/16 In | AD9CCH 4PE28Lyukakon átmenetlenülEzüstCsiszolt cink3"# 10 x 1 "3 / 8 "BeleértveN€8.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE26 fogantyú mellkas 4 1/16 hüvelyk
€8.17 /Mértékegység