ANSELL 59-408 Activarmr vágásálló hüvelyek


Szűrő
ANSI / ISEA kopásszint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 2 , Szín: Sárga , Mandzsetta stílusa: Kötött , Anyaga: Kevlar (R) , Méret: egy méret
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
59-408
22 "€30.81
A
59-408
26 "€35.38

59-408 Activarmr vágásálló hüvelyek

Az Ansell ActivArmr 59-408 vágásálló hüvelyek célja, hogy megvédjék a dolgozókat az éles tárgyaktól és anyagoktól a feladatok során, növelve a munkahelyi biztonságot és csökkentve a sérülések kockázatát. Ezek a hüvelyek ideálisak gyártási, fémmegmunkálási, építőipari és anyagmozgatási feladatokhoz.

Jellemzők

  • Az Ansell ActivArmr 59-408 vágásálló hüvelyek ANSI/ISEA Level A2 vágási szabványt tartalmaznak, mérsékelt vágási ellenállást kínálva karton, könnyű nyersanyagok és műanyag kezelésére, így biztosítva a dolgozók biztonságát.
  • Ezek az ujjak 22 hüvelykes hosszúságúak, kinyúló alkarvédelemmel rendelkeznek.
  • Hüvelykujjas kialakításúak, biztonságos és kényelmes illeszkedést biztosítanak, és biztosítják, hogy az ujjak a helyükön maradjanak használat közben.
  • Ezek a hüvelyek latexmentesek, így alkalmasak latexallergiás felhasználók számára.
  • Kevlárból készültek, fokozva a védelmet a vágások és horzsolások ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?