APPROVED VENDOR 1PYY7 Chrome-plated Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZLQ

APPROVED VENDOR 1PYY7 Chrome-plated Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 2 In

Tétel: AB2ZLQ Modell: 1PYY7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaKrómozott sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
FogantyúKrómozott acél vinil markolattal
Fogantyú típusaZárható kar
Max. Nyomás900 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret2"
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.22
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX1 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZKZ 1PYX1Fogantyú1 / 4 "€20.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX2 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZLA 1PYX2Fogantyú3 / 8 "€20.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX3 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZLB 1PYX3Fogantyú1 / 2 "€29.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX4 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2ZLC 1PYX4Fogantyú3 / 4 "€44.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX5 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1 In | AB2ZLD 1PYX5Fogantyú1"€78.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX6 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZLE 1PYX6Fogantyú1.25 "€102.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX7 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZLF 1PYX7Fogantyú1.5 "€145.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYY7 Chrome-plated Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 2 In