Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX2 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZLA

APPROVED VENDOR 1PYX2 krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 3/8 In

Raktáron
Tétel: AB2ZLA Modell: 1PYX2
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
€20.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaKrómozott sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
FogantyúKrómozott acél vinil markolattal
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás900 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 8 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX1 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZKZ 1PYX1Fogantyú1 / 4 "€20.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX3 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZLB 1PYX3Fogantyú1 / 2 "€29.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX4 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2ZLC 1PYX4Fogantyú3 / 4 "€45.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX5 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1 In | AB2ZLD 1PYX5Fogantyú1"€79.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX6 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZLE 1PYX6Fogantyú1.25 "€105.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX7 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZLF 1PYX7Fogantyú1.5 "€152.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYX8 Krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZLG 1PYX8Fogantyú2"€267.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYX2 krómozott sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 3/8 In
€20.92 /Mértékegység