APPROVED VENDOR 1ETF3 Sheet Nylon Blue 3/4 Inch T 24 x 24 In | AA9RFG

APPROVED VENDOR 1ETF3 lap nejlonkék, 3/4 hüvelyk T 24 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9RFG Modell: 1ETF3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€805.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekKék
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagÖntött nejlon 6
Anyag típusaHő stabilizált
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 200 fok F között
Szakítószilárdság9900 psi
Vastagság0.75 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.433
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3920920000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyag típusaSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EPF7 Nylon, fehér 3/16 hüvelykes T 12 x 12 hüvelykes | AA9QVD 1EPF7Piszkosfehér12 "Természetes fokozat12,000 psi0.188 "12 "€65.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EPF8 Nylon fehér 1/4 T 12 x 12 In | AA9QVE 1EPF8Piszkosfehér12 "Természetes fokozat12,000 psi0.25 "12 "€59.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EPF9 Nylon, fehér 3/8 hüvelykes T 12 x 12 hüvelykes | AA9QVF 1EPF9Piszkosfehér12 "Természetes fokozat12,000 psi0.375 "12 "€82.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EPG1 Nylon fehér 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9QVG 1EPG1Piszkosfehér12 "Természetes fokozat12,000 psi0.5 "12 "€95.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EPG2 Nylon, fehér 5/8 hüvelykes T 12 x 12 hüvelykes | AA9QVH 1EPG2Piszkosfehér12 "Természetes fokozat12,000 psi0.625 "12 "€122.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EPG3 Nylon, fehér 3/4 hüvelykes T 12 x 12 hüvelykes | AA9QVJ 1EPG3Piszkosfehér12 "Természetes fokozat12,000 psi0.75 "12 "€156.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EPG4 Nylon, fehér, 7/8 hüvelykes T 12 x 12 hüvelykes | AA9QVK 1EPG4Piszkosfehér12 "Természetes fokozat12,000 psi0.875 "12 "€214.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ETF3 lap nejlonkék, 3/4 hüvelyk T 24 x 24 hüvelyk
€805.67 /Mértékegység