LÉGKEZELŐ 33E917 Mp tömítéssel 24 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNN

AIR HANDLER 33E917 Mp tömítéssel 24 x 24 x 12 Merv 13

Raktáron
Tétel: AC6DNN Modell: 33E917

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€271.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága85%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.45 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2500 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület96 sq ft.
MERV13
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret24x24x12
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.545
Hajó magassága (cm)61.47
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítéssel)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságÁr
LÉGKEZELŐ 33E915 Mp tömítéssel 12 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNL 33E9151250 cfm45 sq ft.12x24x1212 "€212.00
LÉGKEZELŐ 33E916 Mp tömítéssel 20 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNM 33E9162394 cfm75 sq ft.20x24x1220 "€254.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E917 Mp tömítéssel 24 x 24 x 12 Merv 13
€271.67 /Mértékegység