Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11Y732 dugaszoló hüvelykes transzformátor EU fali 14.5 V DC negatív | AA3YJL

APPROVED VENDOR 11Y732 dugaszoló hüvelykes transzformátor EU fali 14.5V DC negatív

Raktáron
Tétel: AA3YJL Modell: 11Y732
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
€19.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug-In töltő
Mélység3.2 "
Magasság2"
Hz50
Bemeneti feszültség230 VAC
Kimeneti áram828mA
Kimeneti dugó polaritáson belülNegatív
Kimeneti feszültség14.5 VDC
StílusFali tartó, európai csatlakozó
Tipp mérete2.1 x 5.5 x 10 mm
Szélesség2.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.99
Hajó hossza (cm)10.01
Hajószélesség (cm)8.99
HS-kód8504314035
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szabályozott / szabályozatlan (szabályozatlan)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságKimeneti áramKimeneti feszültségStílusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11Y725 dugaszoló hüvelykes transzformátor EU fali 9V DC negatív | AA3YJE 11Y7252.4 "1.5 "222mA9 VDCFali tartó, európai csatlakozó1.7 "€11.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11Y729 dugaszoló hüvelykes transzformátor EU fali 9V DC negatív | AA3YJJ 11Y7293.2 "2"1000mA9 VDCFali tartó, európai csatlakozó2.2 "€17.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11Y731 Dugaszolható hüvelykes transzformátor EU asztali 12V DC negatív | AA3YJK 11Y7313.3 "2.2 "1042mA12 VDCAsztali számítógép, európai csatlakozó2.6 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11Y733 Dugaszolható hüvelykes transzformátor EU asztali 12V DC negatív | AA3YJM 11Y7333.3 "2.2 "1208mA12 VDCAsztali számítógép, európai csatlakozó2.6 "€22.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11Y734 Dugaszolható hüvelykes transzformátor EU asztali 15V DC negatív | AA3YJN 11Y7343.3 "2.2 "1000mA15 VDCAsztali számítógép, európai csatlakozó2.6 "€22.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11Y735 dugaszoló hüvelykes transzformátor EU fali 9V DC negatív | AA3YJP 11Y7352.4 "1.5 "300mA9 VDCFali tartó, európai csatlakozó1.7 "€9.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11Y736 dugaszoló hüvelykes transzformátor EU fali 12V DC negatív | AA3YJQ 11Y7363"1.6 "300mA12 VDCFali tartó, európai csatlakozó2"€10.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 11Y732 dugaszoló hüvelykes transzformátor EU fali 14.5V DC negatív
€19.19 /Mértékegység