APPLETON ELECTRIC EDS2230 Tumbler kapcsoló, 2 banda, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC | AA6DPN 13V005

APPLETON ELECTRIC EDS2230 Tumbler kapcsoló, 2 banda, zsákutca, 3/4 hüvelykes hub, 20A, 120–277 V AC

Raktáron
Tétel: AA6DPN Modell: EDS2230Kereszthivatkozás: 13V005

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,580.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató kapcsoló
erősítők20
test anyagaTemperönthető
Mélység4.69 "
Magasság4.63 "
HP1 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusZsákutca
JelmagyarázatBe Ki
FelszerelésSzerelési lyukak
NEMA értékelés7C, 7D, 9E, 9F, 9G
A bandák száma2
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III
Kapcsolótípus3-Way
Az üzemeltető típusaElöl működtetett
Feszültség120-277 VAC
Szélesség6.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló, Pad be- vagy kikapcsolt állapotban zárható

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkHPHub méreteHub stílusFelszerelésA bandák számaBiztonsági besorolásÁr
APPLETON ELECTRIC EDS2130 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DPJ 13V001 EDS21303"201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ZsákutcaSzerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€968.58
APPLETON ELECTRIC EDS275-F3W billenőkapcsoló, 2 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC | AA6DPX 13V013 EDS275-F3W6.19 "201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ZsákutcaSzerelési lyukak2I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,427.09
APPLETON ELECTRIC EDS275-R3W billenőkapcsoló, 2 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DPZ 13V015 EDS275-R3W6.19 "201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ZsákutcaFuratok / agyak rögzítése2I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,427.09
APPLETON ELECTRIC EDS3130 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DQD 13V019 EDS31303"201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"ZsákutcaSzerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€935.77
APPLETON ELECTRIC EDS3230 Tumbler kapcsoló, 2 banda, zsákutca, 1 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC | AA6DQH 13V023 EDS32306.19 "201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"ZsákutcaSzerelési lyukak2I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,859.13
APPLETON ELECTRIC EDS3594 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1 hüvelykes agy, 30 A, 120–277 V AC | AA6DQQ 13V030 EDS35943"302 LE @ 120/240 VAC1"ZsákutcaSzerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€832.06
APPLETON ELECTRIC EDSC110-F3W billenőkapcsoló, 1 csoport, Feed-Thru Hub, 1 hüvelykes hub, 20A, 120-277V AC | AA6DQW 13V035 EDSC110-F3W3"201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"Feed-ThruSzerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€741.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS2230 Tumbler kapcsoló, 2 banda, zsákutca, 3/4 hüvelykes hub, 20A, 120–277 V AC
€1,580.34 /Mértékegység