€1,517.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Mosogató kapcsoló
erősítők
20
test anyaga
Temperönthető
Mélység
4.69 "
Magasság
4.63 "
HP
1 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub mérete
3 / 4 "
Hub stílus
Zsákutca
Jelmagyarázat
Be Ki
Felszerelés
Furatok / agyak rögzítése
NEMA értékelés
7C, 7D, 9E, 9F, 9G
A bandák száma
2
Biztonsági besorolás
I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III
Kapcsolótípus
3-Way
Az üzemeltető típusa
Elöl működtetett
Feszültség
120-277 VAC
Szélesség
6.19 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
4.185
Hajó magassága (cm)
14.48
Hajó hossza (cm)
17.27
Hajószélesség (cm)
16.76
HS-kód
8536509035
Származási ország
MX
Termék részletek:
Különleges tulajdonságok: Korrózióálló, Pad be- vagy kikapcsolt állapotban zárható