A CFM @ 0.750-In. SP: 1562 , CFM @ 1.000-In. SP: 1416 , CFM @ 1.250-In. SP: 1239 , Magasság: 19 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 9-1 / 8 " , Max. Mélység: 21 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Beépítési helyzet: Többállású , Kimenet átm.: 9-1 / 8 " , Kimeneti magasság: 15.875 " , Kimenet szélessége: 15.875 " , fázis: egyetlen , Típus: Közvetlen hajtású centrifugális , Kerékátmérő: 13 1 / 8 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Centrifugális hátrafelé hajló , Szélesség: 19 "
Soros légcsatorna fúvók, 13-1/8 hüvelyk
A Dayton soros fúvók tiszta levegőt biztosítanak az ipari és kereskedelmi beltéri helyiségekben/épületekben. Ezek a fúvók horganyzott acél házzal rendelkeznek nyitott cseppálló házban, hogy ellenálljanak a változó működési feltételeknek. Mindkét oldalon hozzáférési panelek találhatók a belső alkatrészek egyszerű karbantartása érdekében, a külső részek pedig a csővezetékekhez való könnyű csatlakozást biztosítják. Ezeket a fúvókat egyfázisú, állandó osztott kondenzátoros motor hajtja, amely nagy, 1725 ford./perc fordulatszámú nyomatékot generál. Válasszon a 115 VAC és 230 VAC névleges feszültségű ventilátorok közül, amelyek elérhetők Raptor Supplies.