BUSSMANN T osztályú biztosítékblokkok, 600 Volt


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Kiégett biztosíték jelző: Nem , Csatlakozó típusa: Doboz , DC feszültség névleges: Nem alkalmazható , Biztosítékblokk kialakítása: Nyisd ki , Biztosíték típusa: Ipari , Biztosíték UL osztálya: T , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Max. Feszültség: 600 , Szerelési mód: Behabzsol , Pólusok száma: 2
StílusModellMax. AmperAC erősítőkMélységSzélességVezetékméretBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
T60030-2CR
30301.44 "2.5914-2 Cu / Al9 / 16 "BF1.5 "€160.88
A
T60060-2CR
60601.75 "3.34 "14-2 Cu / Al13 / 16 "BM1 9 / 16 "€160.11
A
T60100-2C
1001002.06 "3.09 "14-2 / O Cu / Al13 / 16 "BN2 15 / 16 "€554.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?