Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 86B-204-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyósszelep foglalat 3/4 in | AC8WCL 3EFE2

APOLLO VALVES 86B-204-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap foglalat 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8WCL Modell: 86B-204-24Kereszthivatkozás: 3EFE2
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
€677.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzbiztos gömbcsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyú300-as sorozat rozsdamentes acél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1440 psi WOG
Max. Gőznyomás250 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE spirális seb
Ülés anyagaMulti-Seal
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 500 fokig F
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 86B-204-24 egy rozsdamentes acél soros golyóscsap, amelynek maximális telített gőz üzemi nyomása 250 psi, ideális a szoros elzárási feltételek fenntartásához tűzesetek során.
    • Háromrészes szerkezettel rendelkezik, zárt rögzítőelemekkel és nyomáskiegyenlített golyósszelep-szerelvényével, amely egy egységes ketrecben korlátozza az axiális mozgást.
    • Ez a tűzbiztos golyóscsap grafittömítéssel és kompresszió-vezérelt tömítésekkel is fel van szerelve, hogy rugóhatást biztosítson a külső szivárgások megakadályozása érdekében drasztikus hőmérséklet- és nyomásingadozások esetén (max. 500° F és 1440 psi WOG).

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 86B-205-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyósszelep foglalat 1 bemenet | AC8WCM 3EFE3 86B-205 24-1"€869.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 86B-204-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap foglalat 3/4 hüvelykes
€677.35 /Mértékegység