Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 86B-205-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyósszelep foglalat 1 bemenet | AC8WCM 3EFE3

APOLLO VALVES 86B-205-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyósszelep-aljzat 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8WCM Modell: 86B-205-24Kereszthivatkozás: 3EFE3
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
€869.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzbiztos gömbcsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyú300-as sorozat rozsdamentes acél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1440 psi WOG
Max. Gőznyomás250 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE spirális seb
Ülés anyagaMulti-Seal
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 500 fokig F
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 86B-205-24 egy tűzbiztos soros golyóscsap, amely ideális a szoros elzárási feltételek fenntartásához tűzesetek során. A névleges nyomása 250 psi telített gőz esetén és 1440 psi víz, olaj és gáz esetében.
    • Kifújásgátló alsó bemeneti szárral rendelkezik, amely megakadályozza a bemeneti nyomás véletlen megemelkedését, és állítható többrészes PTFE V-stílusú tömítéssel a szár és a motorháztető tömítésére.
    • Ez a tűzbiztos gömbcsap továbbá grafit tömítéssel és kompresszióval vezérelt tömítésekkel van ellátva, amelyek rugóerőt biztosítanak a külső szivárgások megelőzésére drasztikus hőmérsékleti és nyomásingadozások esetén.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 86B-204-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyósszelep foglalat 3/4 in | AC8WCL 3EFE2 86B-204 24-3 / 4 "€677.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 86B-205-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyósszelep-aljzat 1 hüvelykes
€869.36 /Mértékegység