APOLLO SZELEPEK 80-109-01 Bronz Gázgolyós szelep Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4

APOLLO VALVES 80-109-01 bronz gázgömbcsap Fnpt 2-1/2 in

Raktáron
Tétel: AA9DBE Modell: 80-109-01Kereszthivatkozás: 1CKJ4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€824.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázgömb
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG, 250 psi LP gáz
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret2.5 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.83
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 80-103-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9NAP 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTGázgömb1 / 2 "--€55.90
APOLLO SZELEPEK 80-104-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTGázgömb3 / 4 "--€67.14
APOLLO SZELEPEK 80-105-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTGázgömb1"--€90.80
APOLLO SZELEPEK 80-106-01 Bronz Gázgolyós szelep Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTGázgömb1.25 "--€154.58
APOLLO SZELEPEK 80-107-01 Bronz Gázgolyós szelep Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTGázgömb1.5 "--€192.45
APOLLO SZELEPEK 80-108-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTGázgömb2"--€306.95
APOLLO SZELEPEK 80-100-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 3 In | AA9DBF 1CKJ5 80-100-01FNPT x FNPTGázgömb3"--€1,168.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 80-109-01 bronz gázgömbcsap Fnpt 2-1/2 in
€824.84 /Mértékegység