Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 80-108-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3

APOLLO VALVES 80-108-01 Bronz gázgolyós szelep beépített Fnpt 2 in

Raktáron
Tétel: AA9DBD Modell: 80-108-01Kereszthivatkozás: 1CKJ3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€306.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázgömb
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG, 250 psi LP gáz
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret2"
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6325
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 80-103-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9NAP 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTGázgömb1 / 2 "--€55.90
APOLLO SZELEPEK 80-104-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTGázgömb3 / 4 "--€67.14
APOLLO SZELEPEK 80-105-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTGázgömb1"--€90.80
APOLLO SZELEPEK 80-106-01 Bronz Gázgolyós szelep Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTGázgömb1.25 "--€154.58
APOLLO SZELEPEK 80-107-01 Bronz Gázgolyós szelep Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTGázgömb1.5 "--€192.45
APOLLO SZELEPEK 80-109-01 Bronz Gázgolyós szelep Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTGázgömb2.5 "--€824.84
APOLLO SZELEPEK 80-100-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 3 In | AA9DBF 1CKJ5 80-100-01FNPT x FNPTGázgömb3"--€1,168.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 80-108-01 Bronz gázgolyós szelep beépített Fnpt 2 in
€306.95 /Mértékegység