Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P985 Cross 1/2 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZTH

APPROVED VENDOR 5P985 kereszt 1/2 hüvelykes Npt temperöntvény

Raktáron
Tétel: AE4ZTH Modell: 5P985
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
€14.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJH8 Cross 1/4innpt horganyzott temperöntvény | AD9LQV 4TJH8Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 4 "-€38.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJH9 Cross 3/8 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AD9LQW 4TJH9Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F3 / 8 "-€33.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJJ2 kereszt 3/4 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AD9LQY 4TJJ2Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F3 / 4 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJJ3 kereszt 1 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AD9LQZ 4TJJ3Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1"-€97.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJJ4 Cross 1 1/4 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AD9LRA 4TJJ4Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1.25 "-€135.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJJ5 Cross 1 1/2 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AD9LRB 4TJJ5Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1.5 "-€175.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJJ6 kereszt 2 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AD9LRC 4TJJ6Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F2"-€241.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P985 kereszt 1/2 hüvelykes Npt temperöntvény
€14.70 /Mértékegység