Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNBRAKO U07840.031.0150 Socket Set Screw Cup, 5/16-18 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AE7EDF 5XCL0

UNBRAKO U07840.031.0150 Aljzatkészlet csavaros csésze, 5/16-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7EDF Modell: U07840.031.0150Cross Ref: 5XCL0 / 160A22
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
€105.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.156 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.5 "
Dia Dia.0.169 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell Keménység45 a 53
Temp. Hatótávolság-50 - 550 F
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNBRAKO U07840.031.0150 Aljzatkészlet csavaros csésze, 5/16-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€105.40 /csomag