Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 80-104-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8

APOLLO VALVES 80-104-01 bronz gázgolyós szelep soros Fnpt 3/4 in

Raktáron
Tétel: AA9DAZ Modell: 80-104-01Kereszthivatkozás: 1CKH8
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
€67.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázgömb
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG, 250 psi LP gáz
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 80-103-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9NAP 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTGázgömb1 / 2 "--€55.90
APOLLO SZELEPEK 80-105-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTGázgömb1"--€90.80
APOLLO SZELEPEK 80-106-01 Bronz Gázgolyós szelep Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTGázgömb1.25 "--€154.58
APOLLO SZELEPEK 80-107-01 Bronz Gázgolyós szelep Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTGázgömb1.5 "--€192.45
APOLLO SZELEPEK 80-108-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTGázgömb2"--€306.95
APOLLO SZELEPEK 80-109-01 Bronz Gázgolyós szelep Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTGázgömb2.5 "--€824.84
APOLLO SZELEPEK 80-100-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 3 In | AA9DBF 1CKJ5 80-100-01FNPT x FNPTGázgömb3"--€1,168.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 80-104-01 bronz gázgolyós szelep soros Fnpt 3/4 in
€67.14 /Mértékegység