Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 73A10824 Cs Tűzbiztos golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9DCE 1CKN1 / 73A-108-24

APOLLO VALVES 73A10824 Cs tűzbiztos golyóscsap, beépített Fnpt 2 in

Raktáron
Tétel: AA9DCE Modell: 73A10824Keresztszám: 1CKN1 / 73A-108-24
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
€467.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzbiztos gömbcsap
Golyó anyagKrómozott A108-szénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás1500 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret2"
KikötőStandard
Tömítés anyagaRPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSzénacél melonit
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 500 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2625
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagKapcsolat típusaTételMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaTemp. HatótávolságÁr
APOLLO SZELEPEK 73A-101-01A Cs Fire Safe Ball Valve Fnpt 1/4 In | AA9DBP 1CKK4 73A-101-01AKrómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap2000 psi WOG1 / 4 "RPTFE20 fok és 450 fok F között€79.17
APOLLO SZELEPEK 73A-102-01A Cs Fire Safe Ball Valve Fnpt 3/8 In | AA9DBQ 1CKK5 73A-102-01AKrómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap2000 psi WOG3 / 8 "RPTFE20 fok és 450 fok F között€82.29
APOLLO SZELEPEK 73A-103-01A Cs Tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1/2 In | AA9DBR 1CKK6 73A-103-01AKrómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap2000 psi WOG1 / 2 "RPTFE20 fok és 450 fok F között€83.54
APOLLO SZELEPEK 73A-104-01A Cs Fire Safe Golyósszelep Fnpt 3/4 In | AA9DBT 1CKK7 73A-104-01AKrómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap2000 psi WOG3 / 4 "RPTFE20 fok és 450 fok F között€122.17
APOLLO SZELEPEK 73A-105-01A Cs Tűzbiztos golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9DBU 1CKK8 73A-105-01AKrómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap2000 psi WOG1"RPTFE20 fok és 450 fok F között€174.62
APOLLO SZELEPEK 73A-106-01 Cs Tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1-1/4 In | AA9DBV 1CKK9 73A-106 01-Krómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap1500 psi WOG1.25 "RPTFE20 fok és 450 fok F között€280.07
APOLLO SZELEPEK 73A-107-01 Cs Tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1-1/2 In | AA9DBW 1CKL1 73A-107 01-Krómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap1500 psi WOG1.5 "RPTFE20 fok és 450 fok F között€308.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 73A10824 Cs tűzbiztos golyóscsap, beépített Fnpt 2 in
€467.44 /Mértékegység