Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 73A-105-01A Cs Tűzbiztos golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9DBU 1CKK8

APOLLO VALVES 73A-105-01A Cs tűzbiztos golyóscsap, soros Fnpt 1 in

Raktáron
Tétel: AA9DBU Modell: 73A-105-01AKereszthivatkozás: 1CKK8
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
€174.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott A108-szénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás2000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőStandard
Tömítés anyagaRPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSzénacél melonit
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság20 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagKapcsolat típusaTételMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaTemp. HatótávolságÁr
APOLLO SZELEPEK 73A-101-01A Cs Fire Safe Ball Valve Fnpt 1/4 In | AA9DBP 1CKK4 73A-101-01AKrómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap2000 psi WOG1 / 4 "RPTFE20 fok és 450 fok F között€79.17
APOLLO SZELEPEK 73A-102-01A Cs Fire Safe Ball Valve Fnpt 3/8 In | AA9DBQ 1CKK5 73A-102-01AKrómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap2000 psi WOG3 / 8 "RPTFE20 fok és 450 fok F között€82.29
APOLLO SZELEPEK 73A-103-01A Cs Tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1/2 In | AA9DBR 1CKK6 73A-103-01AKrómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap2000 psi WOG1 / 2 "RPTFE20 fok és 450 fok F között€83.54
APOLLO SZELEPEK 73A-104-01A Cs Fire Safe Golyósszelep Fnpt 3/4 In | AA9DBT 1CKK7 73A-104-01AKrómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap2000 psi WOG3 / 4 "RPTFE20 fok és 450 fok F között€122.17
APOLLO SZELEPEK 73A-106-01 Cs Tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1-1/4 In | AA9DBV 1CKK9 73A-106 01-Krómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap1500 psi WOG1.25 "RPTFE20 fok és 450 fok F között€280.07
APOLLO SZELEPEK 73A-107-01 Cs Tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1-1/2 In | AA9DBW 1CKL1 73A-107 01-Krómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap1500 psi WOG1.5 "RPTFE20 fok és 450 fok F között€308.53
APOLLO SZELEPEK 73A-108-01 Cs Tűzbiztos golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9DBX 1CKL2 73A-108 01-Krómozott A108-szénacélFNPT x FNPTgolyóscsap1500 psi WOG2"RPTFE20 fok és 450 fok F között€444.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 73A-105-01A Cs tűzbiztos golyóscsap, soros Fnpt 1 in
€174.62 /Mértékegység