APOLLO SZELEPEK 70LF24A01 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 4 In | AD3MCH 40D920 / 70LF-24A-01

APOLLO VALVES 70LF24A01 ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3MCH Típus: 70LF24A01Kereszthivatkozás: 40D920 / 70LF-24A-01

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,063.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret4"
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 400 fokig F
Csőméret4"
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.969
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretKikötőMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70LF24201 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/8 In | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201Forrasztás x Forrasztás3 / 8 "Tele-3 / 8 "-€62.59
APOLLO SZELEPEK 70LF24301 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1/2 In | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301Forrasztás x Forrasztás1 / 2 "Tele-1 / 2 "-€74.33
APOLLO SZELEPEK 70LF24401 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/4 In | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01 70LF24401Forrasztás x Forrasztás3 / 4 "Standard -3 / 4 "-€116.33
APOLLO SZELEPEK 70LF24501 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1 in | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501Forrasztás x Forrasztás1"Standard -1"-€152.97
APOLLO SZELEPEK 70LF24601 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/4 In | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601Forrasztás x Forrasztás1.25 "Standard -1.25 "-€249.21
APOLLO SZELEPEK 70LF24701 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/2 In | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01 70LF24701Forrasztás x Forrasztás1.5 "Standard -1.5 "-€307.42
APOLLO SZELEPEK 70LF24801 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 2 bemenet | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01 70LF24801Forrasztás x Forrasztás2"Standard -2"-€411.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70LF24A01 ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 4 hüvelykes
€2,063.09 /Mértékegység