Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 725218G Hex Cap Screw 1-8 x 4 | AB6EPA 21C360

APPROVED VENDOR 725218G Hex Cap Screw 1-8 x 4

Raktáron
Tétel: AB6EPA Modell: 725218GKereszthivatkozás: 21C360

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€94.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / Menetméret1 "-8
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Karima Dia.1.5 "
FokozatA574
Fejmagasság1"
fej típusa12 pontos karima
Fej szélessége1"
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés140,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság170,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 725218G Hex Cap Screw 1-8 x 4
€94.22 /Mértékegység