Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70LF24701 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/2 In | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01

APOLLO VALVES 70LF24701 ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3MCE Típus: 70LF24701Kereszthivatkozás: 40D917 / 70LF-247-01
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
€284.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1.5 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 400 fokig F
Csőméret1.5 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.79
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretKikötőMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70LF24201 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/8 In | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201Forrasztás x Forrasztás3 / 8 "Tele-3 / 8 "-€57.85
APOLLO SZELEPEK 70LF24301 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1/2 In | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301Forrasztás x Forrasztás1 / 2 "Tele-1 / 2 "-€64.02
APOLLO SZELEPEK 70LF24401 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/4 In | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01 70LF24401Forrasztás x Forrasztás3 / 4 "Standard -3 / 4 "-€107.53
APOLLO SZELEPEK 70LF24501 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1 in | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501Forrasztás x Forrasztás1"Standard -1"-€131.76
APOLLO SZELEPEK 70LF24601 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/4 In | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601Forrasztás x Forrasztás1.25 "Standard -1.25 "-€214.63
APOLLO SZELEPEK 70LF24801 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 2 bemenet | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01 70LF24801Forrasztás x Forrasztás2"Standard -2"-€354.30
APOLLO SZELEPEK 70LF24901 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 2-1/2 In | AD3MCG 40D919 / 70LF-249-01 70LF24901Forrasztás x Forrasztás2.5 "Standard -2.5 "-€1,254.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70LF24701 ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/2 hüvelykes
€284.17 /Mértékegység