Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPER-STRUT M777 3/8 B gerenda C-bilincs Jr felső gerenda 3/8 hüvelykes arany | AC2ACH 2HCK1

SUPER-STRUT M777 3/8 B gerenda C-bilincs Jr felső gerenda 3/8 hüvelykes arany

Raktáron
Tétel: AC2ACH Modell: M777 3/8 BKereszthivatkozás: 2HCK1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€7.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna gerenda C-bilincs
színekFekete
Vezetékméret3 / 8 "
Mélység3 / 4 "
befejezFestett
AnyagTemperönthető
Max. Állkapocsnyitás3 / 4 "
Max. Betöltés350 font.
Rúdméret3 / 8 "
típusIfj. Felső fény
Szélesség1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretMélységÁr
SUPER-STRUT M777 1/2 B gerenda C-bilincs Jr felső gerenda 1/2 hüvelykes arany | AC2ACG 2HCJ9 M777 1/2 B1 / 2 "1"€9.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT M777 3/8 B gerenda C-bilincs Jr felső gerenda 3/8 hüvelykes arany
€7.66 /Mértékegység