Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70-605-01 Bronz golyósszelep 3-utas Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4

APOLLO VALVES 70-605-01 Bronz golyósszelep 3 utas Fnpt x Fnpt 1 In

Raktáron
Tétel: AA9DAK Modell: 70-605-01Kereszthivatkozás: 1CKG4
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
€144.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás400 psi WOG
Csőméret1"
KikötőL szabvány
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretGolyó anyagKapcsolat típusaTemp. HatótávolságtípusFogantyúMax. NyomásCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 70-601-01 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes, 400 PSI, -20 és 450 fok között. F, Kar fogantyú, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-SárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 fok. 450 fokig. F-Acél400 psi CWP1 / 4 "€74.62
APOLLO SZELEPEK 70-602-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG3 / 8 "€73.10
APOLLO SZELEPEK 70-603-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1 / 2 "€76.85
APOLLO SZELEPEK 70-604-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG3 / 4 "€102.77
APOLLO SZELEPEK 70-606-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1.25 "€288.14
APOLLO SZELEPEK 70-607-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1.5 "€315.10
APOLLO SZELEPEK 70-608-01 Bronz golyóscsap 3 utas Fnpt x Fnpt 2 In | AA9DAN 1CKG7 70-608-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG2"€395.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70-605-01 Bronz golyósszelep 3 utas Fnpt x Fnpt 1 In
€144.62 /Mértékegység