Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70-606-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5

APOLLO VALVES 70-606-01 Bronz golyóscsap 3 utas Fnpt 1-1/4 In

Raktáron
Tétel: AA9DAL Modell: 70-606-01Kereszthivatkozás: 1CKG5
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
€288.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás400 psi WOG
Csőméret1.25 "
KikötőL szabvány
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termék részletek:

Az Apollo 70-606-01 bronz golyóscsapot HVAC rendszerekben, vízkezelő üzemekben és vegyi feldolgozó üzemekben használják a folyadék áramlási irányának eltérítésére vagy megváltoztatására.

Jellemzők:

  • Ez az Apollo 3 utas szelep acél, horganyzott fogantyúval rendelkezik a korrózió elleni védelem érdekében.
  • Bronz konstrukciója a szerkezeti merevség és a fémfáradás ellenállása érdekében.
  • Ez a krómozott sárgaréz golyóscsap 3 menetes FNPT csatlakozóval rendelkezik a biztonságos rögzítés érdekében.
  • -25 és 450 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • Ez az Apollo 70-600 sorozatú golyósszelepes egység akár 400 PSI CPW nyomást is képes ellenállni.
  • 3 utas terelővel rendelkezik egy L alakú lyukkal, amely lehetővé teszi a víz áramlását az egyik bemenetből a két kimenet egyikébe, lehetővé téve az áramlást mindkét irányban vagy mindkét irányban.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MSS-SP-110

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell karbantartani a 3 utas elterelő golyóscsapokat?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a szelep szivárgását vagy sérülését.
  • Tisztítsa meg a szelepet, és kenje meg a szelepszárat és az ülést a szelep gyártójának utasításai szerint.
  • A kopott vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki.
  • Ütemezze be a rendszeres karbantartást és tesztelést a szelep megfelelő működésének biztosítása érdekében.

K. Milyen szigetelőanyagot használnak az Apollo 70-606-01 bronz golyóscsap fogantyújának karján?

A. Vinyl.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretGolyó anyagKapcsolat típusaTemp. HatótávolságtípusFogantyúMax. NyomásCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 70-601-01 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes, 400 PSI, -20 és 450 fok között. F, Kar fogantyú, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-SárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 fok. 450 fokig. F-Acél400 psi CWP1 / 4 "€74.62
APOLLO SZELEPEK 70-602-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG3 / 8 "€73.10
APOLLO SZELEPEK 70-603-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1 / 2 "€76.85
APOLLO SZELEPEK 70-604-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG3 / 4 "€102.77
APOLLO SZELEPEK 70-605-01 Bronz golyósszelep 3-utas Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1"€144.62
APOLLO SZELEPEK 70-607-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1.5 "€315.10
APOLLO SZELEPEK 70-608-01 Bronz golyóscsap 3 utas Fnpt x Fnpt 2 In | AA9DAN 1CKG7 70-608-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG2"€395.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70-606-01 Bronz golyóscsap 3 utas Fnpt 1-1/4 In
€288.14 /Mértékegység