Az Apollo 70-601-01 golyósszelep alkalmas a folyadékok és gázok áramlásának pontos szabályozására és szabályozására az olaj- és gáziparban, a vízkezelésben, a vegyiparban és a HVAC-iparban.
Jellemzők:
- Az Apollo 70-601-01 golyóscsap bronz testtel rendelkezik a kiváló tartósság és korrózióállóság érdekében.
- Karos fogantyúval rendelkezik a könnyű kezelhetőség érdekében, az egyszerű forgókarral, amely gyors és precíz vezérlést tesz lehetővé a folyadékáramlás felett.
- A 3 utas szelep RPTFE-üléke biztonságos és megbízható tömítést biztosít, megakadályozza a szivárgást és javítja az általános teljesítményt.
- Maximális nyomásértéke 400 PSI CWP (Cold Working Pressure), így megfelelő választás a különféle nyomási alkalmazásokhoz.
- Ennek a teljes nyílású golyósszelepnek a golyója krómozott bevonattal van ellátva, hogy ellenálljon a kopásnak és a korróziónak, biztosítva a szelep egyenletes működését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Az Apollo 70-601-01 golyóscsap képes kezelni a korrozív folyadékokat?
V. Igen, PTFE testtömítéssel rendelkezik, így rendkívül ellenálló a korrozív folyadékokkal szemben.
K. Milyen biztonsági szempontokat kell szem előtt tartanom a golyóscsap beszerelésekor?
A. Beszerelés előtt mérje fel az áramlás irányát és tájolását, ügyelve arra, hogy a szelep megfelelően legyen beállítva. Megfelelően húzza meg a csatlakozásokat, ügyelve arra, hogy ne húzza meg túlságosan, mert ez károsíthatja a szelepet vagy deformálhatja a tömítéseket. Ezenkívül győződjön meg a rendszer nyomás- és hőmérséklet-kompatibilitásáról.
K. Hogyan tisztítsam meg az Apollo 70-601-01 golyóscsapot az optimális teljesítmény érdekében?
V. A megfelelő tisztítás magában foglalja a szelep szétszerelését, kompatibilis oldószer használatát a törmelék eltávolításához, és annak biztosítását, hogy ne maradjanak maradékok. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a tömítéseket vagy a felületeket.