Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 61YLF204T1PR lengő-visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes prés | AC6WNR 36N625

APOLLO VALVES 61YLF204T1PR lengő-visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes nyomás

Raktáron
Tétel: AC6WNR Modell: 61YLF204T1PRKereszthivatkozás: 36N625
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
€234.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
TeljesítésNSF61-G, NSF 379
Kapcsolat típusanyomja meg
Folyik12 gpm
Hossz5 3 / 32 "
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1 29 / 32 "
Tömítés anyagaNSF fokozatú EPDM
Ülés anyagaPTFE
Méret3 / 4 "
Szélesség2 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 61YLF203T1PR lengő-visszacsapó szelep 1/2 hüvelykes prés | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€200.74
APOLLO SZELEPEK 61YLF205T1PR lengő-visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1 hüvelykes | AC6WNT 36N626 61YLF205T1PRNSF61-G, NSF 38028.6 gpm5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "€335.62
APOLLO SZELEPEK 61YLF206T1PR lengő visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1-1/4 | AC6WNU 36N627 61YLF206T1PRNSF61-G, NSF 38139 gpm7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "€451.22
APOLLO SZELEPEK 61YLF207T1PR lengő visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 1-1/2 | AC6WNV 36N628 61YLF207T1PRNSF61-G, NSF 38256 gpm7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "€519.89
APOLLO SZELEPEK 61YLF208T1PR lengő-visszacsapó szelep alacsony vezetékes bronz 2 hüvelykes | AC6WNW 36N629 61YLF208T1PRNSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€740.59
APOLLO SZELEPEK 61YLF204T1 lengő-visszacsapó szelep, Y típus, 3/4 hüvelykes NPT, bronz | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------€170.60
APOLLO SZELEPEK 61YLF203T1 lengő-visszacsapó szelep, Y típus, 1/2 hüvelykes NPT, bronz | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------€147.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 61YLF204T1PR lengő-visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes nyomás
€234.74 /Mértékegység